Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Artikel
Logitech Slim Wireless Combo MK470
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8338209
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-009204
EAN/GTIN:
5099206086609
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Minimalistisches, modernes Design, dazu flüsterleise: Das ist MK470 Slim Wireless Combo. Das ultradünne, kompakte und Tastatur-Maus-Set in zukunftsorientiertem Design, perfekt für effizientes Arbeiten, selbst auf kleinsten Schreibtischen.
Logitech Slim Wireless Combo MK470 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - US International - Graphite
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Besonderheiten
Nummernblock
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Nano kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
US International
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 37.35 cm x 14.39 cm x 2.13 cm / 558 g ¦ Maus: 5.9 cm x 10.7 cm x 2.65 cm / 100 g ¦ Drahtlosempfänger: 1.87 cm x 0.61 cm x 1.44 cm / 1.8 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Graphite
Batterie
Typ
Typ AAA
Installierte Anzahl
2
Erforderliche Anzahl
2
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Zeigegerät
Typ
Maus - kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Unterstützte Art der Batterie
AA x 1
Batterien:
1
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
Maus mit Tastatur
,
Maus und Tastatur
,
Tastatur mit Maus
,
Tastatur und Maus
,
Tastatur- und Mauskombination
,
logitech tastaturen kabellos
,
logitech tastaturen
,
cordless keyboard logitech
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 45,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break v2 mit Pausensoftware, geteilte Tastatur, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
€ 92,82*
Zubehör
R-Go Tools R-Go HE Sport, Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools
RGOHEREDR
€ 82,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.