| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8325792 Herst.-Nr.: CPQ-1200SAS/10-S6 EAN/GTIN: 5055146633556 |
| |
|
| | |
| Origin Storage - Festplatte - 1.2 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | | Kapazität | 1.2 TB | | Schnittstelle | SAS 6Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 2 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Caddy | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 10000 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 6Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, 1.2tb 10k sas festplatte sff, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte |
| | |
| |