Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Midline Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 833926-B21 Interne Festplatte 3.5" 2 TB SAS
HPE 833926-B21 Interne Festplatte 3.5" 2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8320417
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     834133-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Verfügen Sie über nicht geschäftskritische Anwendungen, die kostengünstige Festplattenlaufwerke mit hoher Kapazität und Zuverlässigkeit erfordern? HPE SATA-Festplattenlaufwerke sind auf Zuverlässigkeit und den größeren Kapazitätsbedarf moderner, nicht geschäftskritischer Serveranwendungen und Speicherumgebungen ausgelegt.
HPE Midline - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - mit HPE Low Profile
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Kombiniert mit
HPE Low Profile
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,07*
€ 259,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,27*
€ 252,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,49*
€ 239,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.