Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
RGB Maus
>
Artikel
Glorious Model O
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8318941
Hersteller:
Glorious
Herst.-Nr.:
RESERVATION-GO-Black
EAN/GTIN:
0857372006969
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Von einer Gemeinschaft leidenschaftlicher Gamer erdacht und von einem Team entwickelt, das nichts weniger als Perfektion akzeptiert - das Model O wird dein Spiel in ungeahnte Höhen treiben. Gebaut für Geschwindigkeit, Kontrolle und Komfort - eine ganze Reihe von Premium-Funktionen ist in einem unglaublich leichten, beidhändigen Rahmen untergebracht. Willkommen auf der nächsten Stufe des wettbewerbsorientierten E-Sport-Gaming.
Glorious Model O - Maus - optisch - 6 Tasten - kabelgebunden - USB 2.0 - mattschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.6 cm
Tiefe
12.8 cm
Höhe
3.75 cm
Gewicht
67 g
Farbe
Mattschwarz
Gerätetyp
Maus
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
RGB LED Hintergrundbeleuchtung, PixArt 3360 Gamingsensor
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
12000 dpi
Schnittstelle
USB 2.0
Leistung
50 G Maximalbeschleunigung, Abfragerate: 1000 Hz
Kabellänge
2 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
RGB Maus
,
rgb maus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 81,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,57*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.