Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA Corvid 88 Fanless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8314967
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     CORVID 88 FANLESS
EAN/GTIN:
     0892448000830
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte
AJA Corvid 88 Fanless - Videoaufnahmeadapter - PCIe 2.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.223 cm
Tiefe
18.415 cm
Höhe
12.383 cm
Gewicht
200 g
Gerätetyp
Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ
PCIe 2.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
23 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Video
Leistungsmerkmale
HD Tri-Level Sync, Unterstützung für High Frame Rate (HFR), 8 Framestores (In oder Out), 8 Farbraum-Konverter, 4 Mixer/Keyer Widgets, 8 1D LUTs, 8 x Dual Link In, 8 x Dual Link Out, 8 Audio Engines mit 16 Kanälen
Schnittstellen Typ
HD-SDI-Eingang, HD-SDI-Ausgang, 3G-SDI-Eingang, 3G-SDI-Ausgang, SD-SDI-Ausgang, SD-SDI-Eingang
Audioeingabeunterstützung
Standard
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 1920 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160
Audio Sampling Format
Stereo 24-Bit / 48 kHz
Video-Modi
1080/24p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 1080/30i, 3840/25p, 3840/50p, 3840/24p, 3840/30p, 3840/60p, 4096/24p, 4096/50p, 4096/60p, 1080/25i, 1080/59.94p, 4096/30p, 1080/48p, 1080/59.54p, 1080/30PsF, 1080/25PsF, 1080/24PsF, 1080/23.98p, 1080/23.98PsF, 1080/29.97PsF, 1080/29.97i, 625/25i, 525/29.97i, 4096/25p, 4096/23.98p, 4096/29.97p, 4096/48p, 4096/59.94p, 3840/23.98p, 3840/29.97p, 3840/48p, 3840/59.94p, 1080/48PsF, 1080/50PsF, 1080/59.94PsF, 1080/60PsF
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x8
Schnittstellen
8 x Audio / Video - 3G-SDI - BNC ¦ 1 x seriell - RS-422 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Weitere Suchbegriffe: Videoschnittkarten, video capturecard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.015,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.206,17*
€ 3.815,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.178,15*
€ 3.782,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.085,16*
€ 3.671,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.032,89*
€ 3.609,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.015,20*
€ 3.588,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.