Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8309954
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     IBM-300SAS/15-S13
EAN/GTIN:
     5055146647485
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 6Gb/s - 15000 rpm - für Lenovo ThinkServer RD330; RD340; RD430; RD530; RD630; RD640; SA120; TD340; TS430; TS460
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung, Caddy
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD330 3072 (3.5"), 3073 (3.5"), 3074 (3.5"), 4302 (3.5"), 4304 (3.5"), 4305 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD340 70A8 (3.5"), 70A9 (3.5"), 70AA (3.5"), 70AB (3.5"), 70AC (3.5"), 70AD (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD430 3057 (3.5"), 3059 (3.5"), 3061 (3.5"), 3064 (3.5"), 3065 (3.5"), 3069 (3.5"), 3070 (3.5"), 3071 (3.5"), 4306 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD530 2569 (3.5"), 2570 (3.5"), 2573 (3.5"), 2574 (3.5"), 2575 (3.5"), 2576 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD630 2577 (3.5"), 2579 (3.5"), 2592 (3.5"), 2593 (3.5"), 2594 (3.5"), 2595 (3.5"), 2595 - Vectorwise Appliance (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD640 70AV (3.5"), 70AW (3.5"), 70AX (3.5"), 70AY (3.5"), 70B0 (3.5"), 70B1 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer SA120 70F0 (3.5"), 70F1 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer TD340 70B4 (3.5"), 70B5 (3.5"), 70B6 (3.5"), 70B7 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer TS430 0387 (3.5"), 0388 (3.5"), 0389 (3.5"), 0390 (3.5"), 0391 (3.5"), 0392 (3.5"), 0393 (3.5"), 0441 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer TS460 70TQ (3.5"), 70TR (3.5"), 70TS (3.5"), 70TT (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,63*
€ 318,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,03*
€ 316,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,74*
€ 305,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,40*
€ 301,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,69*
€ 274,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.