Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology FlashStation FS6400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8303208
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     FS6400
EAN/GTIN:
     4711174722730
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Die Synology FlashStation FS6400 ist ein 2HE-Server für die Rackmontage, der speziell für I/O-intensive Aufgaben mit möglichst geringer Latenz entwickelt wurde. Damit ist es das ideale Gerät für Multimedia-Nachbearbeitung, virtuelle Maschinen, Online-Transaktionsverarbeitung oder Datenbankanwendungen.
Synology FlashStation FS6400 - NAS-Server - 24 Schächte - Rack - einbaufähig - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, RAID F1 - RAM 32 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
72.4 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
17.26 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 24 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN-Support, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Virenschutz-Analyse, Hochverfügbarkeit, Anti-Malware-Schutz, Access Control List (ACL) Support, Email-Server, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, VPN-Server, Ausfallsicherung, kompatibel mit OpenStack, B-Tree File System (Btrfs), Dateistation, EXT4-Dateisystem, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, Windows ODX, MailPlus Server
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, iSCSI, SMTP, FTP, SMB, HTTPs
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTPS, SSH, SMTP, LDAP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
4 integrierte Lüfter
Produktzertifizierungen
VCCI, BSMI, FCC, RoHS, EAC, RCM
Mitgeliefertes Zubehör
Zubehör-Set
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
288.49 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
800 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.11 oder höher
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
53.7 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID F1
Sicherheits-DVR
Bildauflösung
1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
Komprimierungsformat
MJPEG, H.264, H.265
Unterstützte IP-Kameras
128
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
24 (gesamt)/ 24 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x seriell - DB-9 ¦ 2 x Ethernet 10Gb - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
2 x PCI Express 3.0 x8 ¦ 16 (gesamt)/ 14 (frei) x DIMM 288-pin
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
Registriert, ECC
RAM
32 GB (installiert) / 512 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
2 x Intel Xeon Silver 4110 2.1 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
3 GHz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11.111,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.368,17*
€ 13.528,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.258,64*
€ 13.397,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.117,26*
€ 13.229,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.111,42*
€ 13.222,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
D4RD-2666-16G
ab € 321,06*
Zubehör
Synology
D4RD-2666-32G
ab € 534,66*
Zubehör
Synology
E10G17-T1
ab € 117,72*
Zubehör
Synology
RX1217SAS
ab € 2.053,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.