Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Disk Station DS620slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8303205
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS620slim
EAN/GTIN:
     4711174723164
Suchbegriffe:
All-in-One PC
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Die DS620slim ist ein ultrakompaktes NAS mit 6 Einschüben und einem stillvollen Gehäuse, das perfekt in moderne Büros oder Wohnungen passt. Mit Unterstützung für praktisch sofortiges Erstellen von Schnappschüssen und 4K-Videotranskodierung in Echtzeit ist die DS620slim die ideale Komplettlösung für die Dateiverwaltung und erfüllt professionelle Ansprüche an erweiterten Datenschutz und hochwertiges Medienstreaming.
Synology Disk Station DS620slim - NAS-Server - 6 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.1 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
12.1 cm
Gewicht
1.4 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 6 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN-Support, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Virenschutz-Analyse, Hochverfügbarkeit, Access Control List (ACL) Support, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, FTP-Server, Email-Server, Überwachungsstation, 4K-Auflösung, VPN-Server, SNMP-Unterstützung, Dropbox-Unterstützung, Googel Drive Unterstützung, Microsoft OneDrive support, Dateistation, WebDAV Server-Unterstützung, Baidu Cloud-Unterstützung, MailPlus Server, L2TP-Support, PPTP Server, 4K HD Videostreaming, integrierter H.264 Transcoder, integrierter H.265 Transcoder
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, FTP, SMB, NFS, HTTPs
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTPS, SSH, LDAP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP), HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierter Lüfter, Active Directory-Support
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.11 oder höher, Microsoft Windows 7 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
6 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 - Type A ¦ 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
2 GB (installiert) / 6 GB (unterstützt) - DDR3L
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron J3355 2 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.5 GHz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 403,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,25*
€ 519,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,92*
€ 517,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,79*
€ 505,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,23*
€ 501,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,00*
€ 479,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
D3NS1866L-4G
ab € 58,76*
Zubehör
Synology
SAT5220-1920G
ab € 413,33*
Zubehör
Synology
SAT5220-3840G
ab € 762,70*
Zubehör
Synology
SAT5210-7000G
ab € 1.201,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.