Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise VTrak J5800sD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8284115
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F40J58S00010022
EAN/GTIN:
     0704118137510
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Promise VTrak J5800sD - Festplatten-Array - 288 TB - 24 Schächte (SATA-600 / SAS-3) - HDD 12 TB x 24 - SAS 12Gb/s (extern) - Rack - einbaufähig - 4U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 4U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre ¦ Support Produktinformation - Websupport - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wake-On-LAN, LED-Anzeige, SCSI Enclosure Services 2 (SES2), wake on SAS
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, FCC, RoHS, WEEE, KC, EMC Class A, RCM
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
2 x internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Gold
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
55 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
SAS-3 (SAS)
Datenübertragungsrate
1.2 GBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
24
Installierte Anzahl
2
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
RAID Level
JBOD
Massenspeicher-Controller (2.)
Installierte Anzahl
2
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap
Schnittstellen Typ
SAS
Kapazität
24 x 12 TB
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.67 cm
Tiefe
50.7 cm
Höhe
17.44 cm
Gewicht
49.6 kg
Massenspeicher
Array-Gesamtkapazität
288 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array
SAS 12Gb/s
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
24
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
24
Unterstützte Laufwerke
SATA-600 / SAS-3
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
24 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstellen
8 x SAS 12Gb/s - 4 x 36-polige Mini SAS HD (SFF-8644) ¦ 2 x seriell RS-232 (Verwaltung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.553,68*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.827,96*
€ 24.785,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.732,15*
€ 24.671,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.553,68*
€ 24.458,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.