Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
RGB Maus
>
Artikel
Microsoft Pro IntelliMouse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8277441
Hersteller:
Microsoft
Herst.-Nr.:
NGX-00002
EAN/GTIN:
0889842434859
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Die Microsoft Pro IntelliMouse ist eine leistungsstarke Maus mit Schnelligkeit, Reaktionsfähigkeit, Präzision und Strapazierfähigkeit - für professionelles Arbeiten und anspruchsvolle Spiele. Sie verfügt über benutzerdefinierbare Tasten, ein schlankes und angenehmes Design mit einem Tracking-Sensor für kleinste Bewegungen und große Gesten.
Microsoft Pro IntelliMouse - Maus - Für Rechtshänder - optisch - 5 Tasten - kabelgebunden - USB 2.0 - Shadow White
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.9 cm
Tiefe
13.2 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
140 g
Farbe
Shadow White
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 8 / 8.1, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 in S mode
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, Empfindlichkeitseinstellung, anpassbare RGB LED-Beleuchtung, PixArt PAW 3389 Pro-MS optical sensor
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
16000 dpi
Schnittstelle
USB 2.0
Leistung
50 G Maximalbeschleunigung, 12.000 Bilder pro Sekunde, 1000 Berichte pro Sekunde, Tracking-Geschwindigkeit 400 ips
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Microsoft Lizenzen
,
Microsoft Mäuse
,
RGB Maus
,
microsoft gaming mäuse
,
rgb maus
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 67,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,19*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,38*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,70*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.