Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Disk Station DS419slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8258276
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS419SLIM
EAN/GTIN:
     4711174723423
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Die DS419slim ist ein NAS in Würfelform mit 4 Einschüben und Ihr intelligenter und zuverlässiger Partner für die Organisation Ihrer Fotos, Videos und sonstiger Dateien. Außerdem bietet sie unkomplizierten Dateizugriff und Dateifreigabe von unterwegs mit sicherer Dateiübertragung.
Synology Disk Station DS419slim - NAS-Server - 4 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 512 MB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.5 cm
Tiefe
14.2 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
660 g ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Print Server, Download-Client, Access Control List (ACL) Support, iTunes-Server, Samba-Support, FTP-Server, Email-Server, Überwachungsstation, DLNA Media Server, Energy Efficient Ethernet, Cloud-Sicherung, VPN-Server, SNMP-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, Resilient Ethernet Protocol (REP)
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP
Produktzertifizierungen
DLNA-ZERTIFIZIERT, UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTPS
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP), HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Hardwareverschlüsselung
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
20 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
7 Watt
Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem
Synology DiskStation Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 - Type A ¦ 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
512 MB DDR3L
Installierte Prozessoren
1 x Marvell ARMADA 88F6820 1.33 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,53*
€ 449,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,50*
€ 448,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,18*
€ 435,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,28*
€ 425,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,08*
€ 392,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.