Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 3162-8i Speichercontroller (RAID)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8230015
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0Y99A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
HPE 3162-8i - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SAS
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - intern
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hardwareverschlüsselung
Massenspeicher-Controller
Anzahl Kanäle
8
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SAS
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.49 cm
Tiefe
38.1 cm
Höhe
38.1 cm
Gewicht
910 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x SAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.510,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.722,27*
€ 4.429,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.689,85*
€ 4.390,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.586,76*
€ 4.268,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.531,67*
€ 4.202,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.510,51*
€ 4.177,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.