| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8172517 Herst.-Nr.: R0Q37A EAN/GTIN: 4549821274901 |
| |
|
| | |
| Möchten Sie mehr Leistung aus Ihren HPE ProLiant Server- oder HPE Synergy Plattformen herausholen? HPE Solid-State-Laufwerke (SSDs) bieten eine außergewöhnliche Leistung und Haltbarkeit für Anwendungen, die eine hohe IOPs-Leistung für zufällige Lese- und Schreibvorgänge benötigen, und sind gleichzeitig sparsam im Verbrauch. Sie können aus den Kategorien Leseintensiv (Read Intensiv, RI), Gemischte Verwendung (Mixed Use, MU) und Schreibintensiv (Write Intensive, WI) das richtige SSD für Ihre Workload-Anforderungen auswählen. Zudem vermeidet das mit Verwaltungstools kompatible HPE SmartSSD Wear Gauge Datenverluste und kann zur Überwachung der SSD-Lebensdauer verwendet werden. Sie nutzen die NAND-Flash-Technologie und unterstützen HPE ProLiant Server einschließlich Gen9 und Serverspeicherplattformen. HPE - SSD - Read Intensive - 1.92 TB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - für Modular Smart Array 2050, 2052 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | | Gerätetyp | Solid State Drive | | Kapazität | 1.92 TB | | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | | Laufwerkklasse | Read Intensive | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE Modular Smart Array 2050 SAN Dual Controller SFF Storage, 2050 SAS Dual Controller SFF Storage, 2050 SAS NEBS SFF Storage, 2052 SAN Dual Controller SFF Storage, 2052 SAS Dual Controller SFF Storage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp sas festplatte 2.5", internes ssd, interne ssd 2,5" |
| | |
| |