Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem 530-8i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8153477
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4Y37A16225
EAN/GTIN:
     0889488484126
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Lenovo ThinkSystem 530-8i - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 10, 50, JBOD - PCIe 3.0 x8 - für ThinkSystem SR670
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Online Capacity Expansion (OCE), Online RAID Level Migration (RLM), Self-Encrypting Drive (SED)-Unterstützung, FastPath, SafeStore
Kennzeichnung
EN55022, EN55024, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, FCC Part 15 A, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B Class B, IEC/EN/UL 60950
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2012 R2, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, Microsoft Windows Server 2016, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, Red Hat Enterprise Linux 7.3, Red Hat Enterprise Linux 6.9, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP2, Red Hat Enterprise Linux 7.4, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 with Xen, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP2 with Xen, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3 with Xen, Red Hat Enterprise Linux 7.5, Microsoft Windows Server 2019, Red Hat Enterprise Linux 6.10, SUSE Linux Enterprise Server 15, VMware vSphere Hypervisor 6.5 (ESXi), VMware vSphere Hypervisor 6.7 (ESXi), SUSE Linux Enterprise Server 15 with Xen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3408
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
8
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50, JBOD
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA / SAS 12Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR670
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,55*
€ 312,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,60*
€ 306,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,23*
€ 298,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,38*
€ 295,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,38*
€ 268,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.