Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5709-L400 Internes Solid State Drive 3.5" 400 GB SAS
Fujitsu S26361-F5709-L400 Internes Solid State Drive 3.5" 400 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8151618
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5709-L400
EAN/GTIN:
     4059595717684
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 400 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SAS 12Gb/s - für PRIMERGY RX2530 M2, RX2530 M4, RX2530 M5, RX2540 M2, RX2540 M4, RX2540 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
400 GB
Merkmale
Enterprise, Write-Intensive Endurance
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Stromversorgung
Energieverbrauch
9 Watt (aktiv)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz
1050 MBps (lesen)/ 900 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
170000 IOPS
4 KB Random Write
130000 IOPS
SSD-Leistung
7300 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
10
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M2 (3.5"), RX2530 M4 (3.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (3.5"), RX2530 M5 (3.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (3.5"), RX2540 M2 (3.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (3.5"), RX2540 M4 (3.5"), RX2540 M5 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,82*
€ 701,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,58*
€ 701,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,24*
€ 682,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,28*
€ 661,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,70*
€ 623,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.