| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8151612 Herst.-Nr.: S26361-F5588-L384 EAN/GTIN: 4059595735688 |
| |
|
| | |
| Fujitsu - SSD - 3.84 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY CX2550 M5, CX2560 M5, RX2520 M5, RX2530 M5, RX2530 M6, RX2540 M6, TX2550 M5 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | | Kapazität | 3.84 TB | | Merkmale | Enterprise, Mixed-Use | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY CX2550 M5 (2.5"), CX2560 M5 (2.5"), RX1330 M4 (2.5"), RX2520 M4 (2.5"), RX2520 M5 (2.5"), RX2530 M4 (2.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (2.5"), RX2530 M5 (2.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (2.5"), RX2530 M6 (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX2540 M5 (2.5"), RX2540 M6 (2.5"), RX4770 M3 (2.5"), RX4770 M4 (2.5"), RX4770 M4 liquid cooling (2.5"), RX4770 M4 Performance (2.5"), TX1320 M4 (2.5"), TX1330 M4 (2.5"), TX2550 M4 (2.5"), TX2550 M5 (2.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Primergy, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, fujitsu primergy rx200, internes ssd, interne ssd 2,5" |
| | |
| |