Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Laufwerkeinbau-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-8146803
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18288
EAN/GTIN:
     4043619182886
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Mit diesem Befestigungsset von Delock können diverse M.2 SSDs und Module in den entsprechenden Slots montiert werden. Des Weiteren können die Einzelteile des Sets als Ersatz für verlorengegangene Zubehörteile verwendet werden.
Delock - Laufwerkeinbau-Kit
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Laufwerkeinbau-Kit
Packungsinhalt
10 x Schrauben M2 x 2,5 mm, 5 x Distanzstücke M2 x 4,75 x 2,5 mm, 5 x M2 x 4,75 x 4,5 mm Distanzstücke, 10 x Unterlegscheiben M2,5 x 5 x 0,5 mm, Schraubenzieher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.