Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Microsoft Modern Mobile Mouse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8098054
Hersteller:
Microsoft
Herst.-Nr.:
KTF-00002
EAN/GTIN:
0889842307948
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Leicht und tragbar - diese drahtlose Maus funktioniert auf nahezu jeder Oberfläche dank Microsoft BlueTrack Technology.
Microsoft Modern Mobile Mouse - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 3 Tasten - kabellos - Bluetooth 4.2 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.03 cm
Tiefe
10.72 cm
Höhe
2.58 cm
Gewicht
78 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1 / 10, Android 6.0 (Marshmallow) oder aktuellere Version, Apple MacOS X 10.0 oder später
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
Alkalisch
Betriebszeit (bis zu)
12 Monate
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Microsoft BlueTrack Technology, Metallic-Scrollrad, Swift Pair
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
Bluetooth 4.2
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Microsoft Mäuse
,
microsoft wireless mouse
,
bluetooth maus
,
microsoft gaming mäuse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 77,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,42*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 120,55*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.