Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Disk Station DS418


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8097612
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS418 + 4X ST4000VN008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Synology DS418 ist mit einem 64-Bit-Quad-Core-Prozessor ausgestattet und bietet ausgezeichnete Datenübertragungsraten, das Verwalten großer Speicher-Volumes und direkte 10-Bit-4K-H.265-Videotranskodierung.
Synology Disk Station DS418 - NAS-Server - 4 Schächte - 16 TB - HDD 4 TB x 4 - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.9 cm
Tiefe
22.3 cm
Höhe
16.6 cm
Gewicht
)
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
4 (installiert) / 4 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
16 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, Hardware-Verschlüsselung, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Download-Client, Unterstützung für Access Control List (ACL), SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Samba-Support, FTP-Server, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, Energy Efficient Ethernet, WebDAV-Server, 4K-Auflösung, Cloud-Sicherung, VPN-Server, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), 2 Lüfter, Dropbox-Unterstützung, automatisierte Sicherungsplanung, WLAN USB Dongle Unterstützung, Link Aggregation, Googel Drive Unterstützung, Ausfallsicherung, Amazon Cloud Drive support, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support, kompatibel mit OpenStack, Full HD (1920 x 1080) Streaming Video-Unterstützung, Dateistation, hubiC-Unterstützung, OpenStack Swift-kompatibel, WebDAV Server-Unterstützung, Baidu Cloud-Unterstützung
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, SMTP, POP3, IMAP
Produktzertifizierungen
DLNA-ZERTIFIZIERT, UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTPS, SSH
Leistung
Durchsatz (Ablesung): 226 MB/s ¦ Durchsatz (Schreiben): 170 MB/s
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, integrierter Lüfter, Hardwareverschlüsselung, 24x7-Dauerbetrieb, geplantes Ein-/Ausschalten
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, BSMI Class B
Mitgeliefertes Zubehör
2 x Festplatten-Sicherheitsschlüssel, Schrauben
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
26.49 Watt
Gestellte Leistung
90 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.7 oder höher, Ubuntu 12.x, Android 4.0 oder höher, Apple iOS 7 oder höher, Microsoft Windows 7 / 10
Speicherbetriebssystem
Synology DiskStation Manager
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
20.9 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Festplatte
Typ
HDD
Kapazität
4 x 4 TB
Hersteller
Seagate
Sicherheits-DVR
Funktionen
Automatisches Backup
Bildauflösung
1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160, 4096x2160
Komprimierungsformat
MPEG-4, MPEG-2, H.265, HEVC, VC-1
Unterstützte IP-Kameras
30
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 - Type A ¦ 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
2 GB DDR4
Installierte Prozessoren
1 x RTD1296 1.4 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Weitere Suchbegriffe: synology nas, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 748,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,06*
€ 991,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,29*
€ 989,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,69*
€ 958,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,95*
€ 936,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,49*
€ 890,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.