Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8097399
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P09685-B21
EAN/GTIN:
     4549821244157
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Möchten Sie mehr Leistung aus Ihren HPE ProLiant Server- oder HPE Synergy Plattformen herausholen? HPE Solid-State-Laufwerke (SSDs) bieten eine außergewöhnliche Leistung und Haltbarkeit für Anwendungen, die eine hohe IOPs-Leistung für zufällige Lese- und Schreibvorgänge benötigen, und sind gleichzeitig sparsam im Verbrauch. Sie können aus den Kategorien Leseintensiv (Read Intensiv, RI), Gemischte Verwendung (Mixed Use, MU) und Schreibintensiv (Write Intensive, WI) das richtige SSD für Ihre Workload-Anforderungen auswählen. Zudem vermeidet das mit Verwaltungstools kompatible HPE SmartSSD Wear Gauge Datenverluste und kann zur Überwachung der SSD-Lebensdauer verwendet werden. Sie nutzen die NAND-Flash-Technologie und unterstützen HPE ProLiant Server einschließlich Gen9 und Serverspeicherplattformen.
HPE - SSD - Read Intensive - 240 GB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
240 GB
Merkmale
Digitally Signed Firmware
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.11 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 2.11 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 1.84 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 2.23 Watt (sequenzielles Schreiben) ¦ 2.11 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 2.23 Watt (Maximum)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Maximal 4 KB Random Write
14000 IOPS
4 KB Random Read
70000 IOPS
4 KB Random Write
14000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read
79000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.8
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant MicroServer Gen10 Entry (2.5"), MicroServer Gen10 Plus Entry (2.5"), MicroServer Gen10 Plus Performance (2.5"), MicroServer Gen10 Plus SMB (2.5"), MicroServer Gen10 Solution (2.5"), MicroServer Gen10 Stockage Collaboration (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.