Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epiphan DVI2PCIE DUO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8091151
Hersteller:
     epiphan
Herst.-Nr.:
     ESP0705
EAN/GTIN:
     8716065323368
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte
epiphan DVI2PCIE DUO - Videoaufnahmeadapter - PCIe 2.0 x4
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
14 cm
Höhe
6.4 cm
Gerätetyp
Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ
PCIe 2.0 x4
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x DVI-Kabel - extern ¦ 1 x DVI-VGA-Kabel - extern ¦ 1 x HDMI-DVI-Adapter - extern ¦ 1 x Videokabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 2000 / XP, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8
Video
Schnittstellen Typ
VGA, DVI-Analog/Digital, SDI (Serial Digital Interface) Eingang, HDMI, HD-SDI-Eingang, 3G-SDI-Eingang
RAM
128 MB
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
640 x 480, 1024 x 768, 1280 x 1024, 800 x 600, 1920 x 1080, 2048 x 2048
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x4
Schnittstellen
1 x Display / Video - DVI-Analog/Digital (Dual Link) - DVI kombiniert, 24+5-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - mit Adapter ¦ 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A - mit Adapter ¦ 1 x Display / Video - 3G-SDI-Eingang - BNC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.828,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.990,99*
€ 2.369,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.982,57*
€ 2.359,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.918,32*
€ 2.282,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.873,71*
€ 2.229,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.828,84*
€ 2.176,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.