Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell KB216 Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8053262
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PPJHH
EAN/GTIN:
     5711783245223
Suchbegriffe:
Dell Tastaturen
Keyboard
Tastatur
dell wired keyboard
Die kabelgebundene Tastatur von Dell bietet eine praktische Lösung für den täglichen Gebrauch zuhause oder im Büro. Die Gestaltung der Tastatur in voller Größe und mit Chiclet-Tasten ermöglicht effizientes, bequemes Tippen - hervorragend für den täglichen Gebrauch und nahezu alle erdenklichen Aufgaben.
Dell KB216 - Tastatur - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.2 cm
Tiefe
12.7 cm
Höhe
2.44 cm
Gewicht
503 g
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Lautstärkeregler, Stummtaste, Wiedergabe/Pause, zurück, vor
Schlüsselform
Kaugummi
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.