Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 860 Thura


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8021724
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     21840
EAN/GTIN:
     8713439218404
Suchbegriffe:
Folientastatur
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
Halbmechanische LED-Tastatur mit 9 Regenbogenwellen-Farbmodi und Spielmodus-Funktion.
Trust GXT 860 Thura - Tastatur - hintergrundbeleuchtet - USB - Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Hintergrundbeleuchtet
Mehrfarbig
Schnittstelle
USB
Anzahl Hotkeys
12
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Multimedia, Windows-Tastatursperre
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturtechnologie
Halbmechanisch
Simultane Tastendrücke Anzahl
16
Handauflage
Ja
Besonderheiten
Nummernblock
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabellänge
1.7 m
Zubehör im Lieferumfang
Gaming-Aufkleber
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,41*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.