Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Archival Matte Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7781263
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     S041340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Epson Archival Matte Paper - Matt - Super A3/B (330 x 483 mm) - 192 g/m² - 50 Blatt Papier - für Stylus Pro 4900 Spectro_M1; SureColor P400, P5000, P706, P800, SC-P20000, P400, P405
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
2 cm
Transporttiefe
35 cm
Transporthöhe
50 cm
Transportgewicht
2 kg
Media
Mediengrößen
Super A3/B (330 x 483 mm)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
192 g/m²
Enthaltene Menge
50 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Stylus Pro 3880, Pro 4400, Pro 4900 Spectro_M1 ¦ Epson Stylus Photo 2000P, 2100, 2100 Pro, R1800, R2000, R2400 ¦ Epson SureColor P400, P5000, P706, P800 Designer Edition, SC-P20000, SC-P400, SC-P405, SC-P600, SC-T3200, SC-T3200 w/o stand, SC-T3200-PS, SC-T5200, SC-T5200D, SC-T5200DMFP, SC-T5200D-PS, SC-T5200MFP, SC-T5200-PS, SC-T7200, SC-T7200 MFP, SC-T7200D, SC-T7200D MFP, SC-T7200D-PS, SC-T7200-PS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.