Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY Dock EZ-Fit Pro MB082SP-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7616567
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB082SP-1
EAN/GTIN:
     4711132867176
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
icy box festplattenwechselrahmen
Der MB082SP HDD/SSD Einbaurahmen ist komplett aus Metall gefertigt und in einem matten Schwarz gehalten. Der Einbau ist in nahezu jedem PC-Gehäuse möglich. Montagebohrungen finden sich sowohl an den Seiten als auch an der Unterseite des Einbaurahmens - an den gleichen Positionen wie bei einer herkömmlichen 3,5" Festplatte. Die werkzeuglose Installation von Laufwerken in dem Einbaurahmen erlaubt das schnelle und einfache Einsetzen von SSDs und HDDs. Sobald dieses geschehen ist, können Sie den MB082SP wie eine normale 3,5" Festplatte in dem 3,5"-Einbauschacht Ihres PC-Gehäuses einsetzen. Die SSDs/HDDs werden automatisch nach dem Einsetzen durch das EZ-Lock System gesichert und auf ihrer Position gehalten. Der EZ-Lock Mechanismus funktioniert ähnlich dem in Digitalkameras für das Einsetzen von Batterien verwendeten Mechanismus. Das EZ-Lock System ist nicht nur bei der ersten Installation einer Festplatte oder SSD nützlich, sondern auch dann, wenn eine defekte SSD oder HDD ersetzt werden muss. Im Gegensatz zu Modellen anderer Marken müssen Sie hier nicht bis zu 12 winzige Schrauben lösen, um ein Laufwerk zu ersetzen. Betätigen Sie einfach die Auswurftaste des EZ-Lock Mechanismus und das entsprechende Laufwerk springt ein Stück weit heraus, sodass es einfach entnommen und ausgetauscht werden kann. Ideal für RAID-Systeme, die auf eine hohe Verfügbarkeit angewiesen sind. Um Vibrationen zu minimieren, verfügt der MB082SP zudem über Anti-Vibarations-Technologie für jeden Festplattenschacht des Einbaurahmens.
ICY Dock EZ-Fit Pro MB082SP-1 - Laufwerksschachtadapter - 3.5" to 2 x 2.5" (8,9 cm bis 2 x 6,4 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Laufwerksschachtadapter
Produktmaterial
Strapazierfähiges Metall
Unterstützter Formfaktor
3.5" to 2 x 2.5" (8,9 cm bis 2 x 6,4 cm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schwingungsdämpfend, ohne Werkzeugeinsatz
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel - intern ¦ 1 x Serial ATA-Y-Stromkabel - intern
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.2 cm
Gewicht
220 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
262 g
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
2 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
Intern 3.5" (8.9 cm)
Weitere Suchbegriffe: hdd wechselrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.