Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Externer Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7609775
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4SH08AA
EAN/GTIN:
     0193015013971
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
Übertragen Sie HD-Videoinhalte mit dem HP USB-C -zu-DP-Adapter von Ihrem Notebook oder Tablet auf ein externes Display, einen Fernseher oder einen Projektor.
HP - Externer Videoadapter - USB-C - DisplayPort - für Workstation Z2, Z2 G5, Z2 G8, Z2 G9, Z4 G4, Z6 G4, Z8 G4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Externer Videoadapter
Bustyp
USB-C
Max Auflösung
30 Hz
Schnittstellendetails
DisplayPort
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Breite
1.52 cm
Tiefe
2.36 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
32.3 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z2 G5, Z2 G8, Z2 G9, Z2 Mini G4 Entry, Z2 Mini G4 High Performance, Z2 Mini G4 Performance, Z2 Mini G5, Z4 G4, Z6 G4, Z8 G4
Weitere Suchbegriffe: usb displayport adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.