Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color Choice


Menge:  Paket  
Produktinformationen
inapa-tecno HP ColorChoice 90g 210x297 R CHP750 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
inapa-tecno HP ColorChoice 90g 210x297 R CHP750 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-7587144
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP750
EAN/GTIN:
     3141725000450
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Besonders glattes Papier für hervorragende farbige Ausdrucke - brillante, leuchtende Farben und gestochen scharfer, kontrastreicher Text.
HP Color Choice - Hochweiß - A4 (210 x 297 mm) - 90 g/m² - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Mediengewicht
90 g/m²
Medienfarbe
Hochweiß
Merkmale
Zweiseitig, Ja
Enthaltene Menge
500 Blatt
Medienweiße
168
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 12,228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,44*
€ 96,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,72*
€ 96,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,07*
€ 91,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,20*
€ 88,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,14*
€ 72,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.