Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro 5000 NVMe SSD XP960LE30012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7567568
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XP960LE30012
EAN/GTIN:
     0763649094969
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Seagate Nytro 5000 NVMe SSD XP960LE30012 - SSD - verschlüsselt - 960 GB - intern - M.2 22110 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Encryption
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 22110
Breite
22 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
14 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
960 GB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Seagate Secure, RAISE-Technologie, End-to-End-Datenschutz, Read-Intensive Endurance, LDPC Fehlerkorrektur, Datenschutz bei Stromausfall, NVM Express (NVMe) 1.2a
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3 D Consumer Multi-Level Cell (cMLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 27040:2015, NIST SP800-88
Stromversorgung
Energieverbrauch
8.25 Watt (Maximum) ¦ 7 Watt (Lesen) ¦ 7 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
2000 MBps (lesen)/ 1200 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
245000 IOPS
4 KB Random Write
25000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.3
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^16
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 22110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,36*
€ 715,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,77*
€ 707,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,20*
€ 701,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,30*
€ 689,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,13*
€ 634,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.