Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - SSD - verschlüsselt - 3.84 TB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - FIPS 140-2 - Self-Encrypting Drive (SED) - für HPE 3PAR StoreServ 9000, StoreServ 9450, StoreServ 9450 2-node


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7567487
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q0F44A
EAN/GTIN:
     0190017106694
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - SSD - verschlüsselt - 3.84 TB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - FIPS 140-2 - Self-Encrypting Drive (SED) - für HPE 3PAR StoreServ 9000, StoreServ 9450, StoreServ 9450 2-node
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
3.84 TB
Schnittstelle
SAS
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE 3PAR StoreServ 9000 Drive Enclosure, StoreServ 9450 2-node Storage Base, StoreServ 9450 Node Pair
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
HPE 3PAR All-inclusive Single System Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26.459,04*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.747,48*
€ 31.829,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26.666,10*
€ 31.732,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.459,04*
€ 31.486,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.