Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Heat Sink flat 70 mm for M.2 module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-7535345
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18285
EAN/GTIN:
     4043619182855
Suchbegriffe:
Kühlkörper
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Dieser Kühlkörper von Delock dient der Wärmeableitung des M.2 Moduls und kann mit Hilfe der beiliegenden selbstklebenden Wärmepads auf einem M.2 Modul befestigt werden.
Delock Heat Sink flat 70 mm for M.2 module - Solid State Drive Kühlkörper - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
0.52 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Solid State Drive Kühlkörper
Produktmaterial
Aluminium
Packungsinhalt
Thermopads
Weitere Suchbegriffe: m2 festplatte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.