Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Solid State Drive Kühlkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-7535344
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18284
EAN/GTIN:
     4043619182848
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Dieser Kühlkörper von Delock dient der Wärmeableitung des M.2 Moduls und kann mit Hilfe der beiliegenden selbstklebenden Wärmepads auf einem M.2 Modul befestigt werden.
Delock - Solid State Drive Kühlkörper - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
1 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Solid State Drive Kühlkörper
Produktmaterial
Aluminium
Packungsinhalt
Thermopads, 2 Gummibefestigungsringe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.