Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel DC S4600 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7534523
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5692-L480
EAN/GTIN:
     4059595526064
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Intel DC S4600 Series - SSD - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX1330 M3 (3.5"), RX2510 M2 (3.5"), RX2530 M4 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
480 GB
Merkmale
Mixed-Use
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Stromversorgung
Energieverbrauch
5 Watt (aktiv)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
500 MBps (lesen)/ 480 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
72000 IOPS
4 KB Random Write
60000 IOPS
SSD-Leistung
2950 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3.3
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M3 (3.5"), RX2510 M2 (3.5"), RX2530 M4 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,23*
€ 820,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,08*
€ 810,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,62*
€ 792,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,59*
€ 759,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,13*
€ 728,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.