Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InduKey CleanKeys CK4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7534273
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KR25207
EAN/GTIN:
     4260456050714
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Die Wireless- Glastastatur der Marke Cleankeys, kurz CK4W, besticht durch edles Design, komfortables Tastgefühl und einfache Reinigung sowie Desinfektion. Cleankeys steht für funktionelle Design-Tastaturen mit einer Touchoberfläche aus Glas. Ausgereifte Highend-Features sind neben dem Design die Merkmale der Tastaturen, die ein Must-Have für jedes hochwertige und hygiene-sensible Umfeld sind. In anspruchsvollen Laboren, Fachpraxen, Krankenhäusern, kosmetischen Einrichtungen, Designbüros und Privathaushalten genießen Cleankeys-Produkte hohes Renommee.
InduKey CleanKeys CK4W - Tastatur - mit Touchpad - kabellos - 2.4 GHz - Schweiz - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Breite
47 cm
Tiefe
16.7 cm
Höhe
2.54 cm
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Nummernblock
Eingebaute Geräte
Touchpad
Tastaturtechnologie
Berührungsempfindlich
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
Schweiz
Tastenanzahl
103
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Lautstärkeregler, Tastensperre
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Kennzeichnung
IP65, FCC Part 15 Class B
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,90*
€ 428,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,52*
€ 426,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,83*
€ 410,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,25*
€ 403,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,44*
€ 370,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.