Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK545 Advanced


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1410-53945
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008889
EAN/GTIN:
     5099206079359
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Das MK545 Advanced ist eine kabellose Tastatur-Maus-Kombination, die sich durch Präzision, Komfort und Zuverlässigkeit auszeichnet. Die normalgroße Tastatur hat die vertraute Form, Größe und Haptik der Tasten - und die normalgroße, konturierte Maus bietet stundenlangen Komfort.
Logitech MK545 Advanced - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Besonderheiten
Nummernblock
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Einstellbare Höhe
Ja
Kabelloser Empfänger
USB Logitech Unifying Empfänger
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturname
Logitech Wireless Keyboard K545
Handauflage
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
Alkalisch
Installierte Anzahl
2
Erforderliche Anzahl
2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20.1 cm
Transporttiefe
47.2 cm
Transporthöhe
7.4 cm
Transportgewicht
1.404 kg
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows, Google Chrome OS
Zeigegerät
Typ
Maus - kabellos
Movement Detection Technologie
Laser
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Zeigegerätname
Logitech M510
Unterstützte Art der Batterie
AA x 2
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 40,72*
€ 48,90*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 40,62*
€ 49,02*
4 Tage
100
pro Stück
€ 6,29*
ab € 41,11*
€ 49,41*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 41,28*
€ 49,73*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,16*
€ 50,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 40,72* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.