Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5665-L800 Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS
Fujitsu S26361-F5665-L800 Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7501327
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5665-L800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu enterprise - SSD - 800 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - für PRIMERGY SX980 S2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
800 GB
Merkmale
Enterprise, Mixed-Use
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY SX980 S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.047,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,37*
€ 1.371,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,39*
€ 1.368,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,70*
€ 1.337,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,93*
€ 1.304,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,76*
€ 1.246,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.