Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RackStation RS3618XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7488650
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RS3618XS
EAN/GTIN:
     4711174723058
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Synology RS3618xs ist eine zuverlässige, hochleistungsfähige Network-Attached-Storage-Lösung für größere Unternehmen mit anspruchsvollen Unternehmensanwendungen. Sie vereinfacht die Datenverwaltung, optimiert virtuelle Umgebungen und erweitert die Speicherkapazität mit minimalem Zeitaufwand für Einrichtung und Wartung.
Synology RackStation RS3618XS - NAS-Server - 12 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, RAID F1 - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.05 cm
Tiefe
69.2 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
)
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
12 (installiert) / 12 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Virenschutz-Analyse, Access Control List (ACL) Support, iTunes-Server, UPnP Media Server, Überwachungsstation, DLNA Media Server, Cloud-Sicherung, VPN-Server
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, iSCSI
Produktzertifizierungen
DLNA-ZERTIFIZIERT
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTPS
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Network File System (NFS), Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, SSL, TLS
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wake-On-LAN, 4 integrierte Lüfter
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, RoHS, BSMI Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Gestellte Leistung
500 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID F1
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 - Type A
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express x8
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
8 GB (installiert) / 64 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon D-1521 2.4 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.7 GHz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.201,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.332,61*
€ 2.775,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.317,95*
€ 2.758,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.264,90*
€ 2.695,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.231,69*
€ 2.655,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.201,63*
€ 2.619,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
D4EC-2666-16G
ab € 325,21*
Zubehör
Synology
D4EC-2666-8G
ab € 159,28*
Zubehör
Synology
E10G17-T1
ab € 118,13*
Zubehör
Synology
HAT5300-16T
ab € 544,48*
Zubehör
Synology
HAT5300-4T
ab € 162,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.