Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter for 23.6" Monitors 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7451283
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PF236W9B
EAN/GTIN:
     5711783915669
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M Blickschutzfilter bieten erstklassigen Sichtschutz bei seitlichen Blicken außerhalb des 60-Grad frontalen Blickwinkels und sorgen gleichzeitig für ein hervorragendes Seherlebnis aus der Direktansicht. Sie können zwischen einer glänzenden und einer matten Seite wählen, um Reflexionen zu reduzieren und Fingerabdrücke zu verbergen, sodass Sie ein klares Bild genießen können.
3M Blickschutzfilter for 23.6" Monitors 16:9 - Blickschutzfilter für Bildschirme - 59,9 cm Breitbild (23,6" Breitbild) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfilter für Bildschirme
Kompatibilität der Bildschirmgröße
59,9 cm Breitbild (23,6" Breitbild)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
20.55 cm 29.4 cm
Packungsinhalt
Rahmen, Klebestreifen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, reversibel, Micro-Louver-Technologie, ohne Rahmen, 60 Grad Betrachtung, horizontale Montage
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:9
Kratzfest
Ja
Oberflächen-Finish
Glänzend/matt
Höhe des Sichtbereichs
29.4 cm
Breite des Sichtbereichs
52.2 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.