Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT TKH-MOUSE-IP68-SCROLL-WHITE-USB Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7425592
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KH19227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
GETT TKH-MOUSE-IP68-SCROLL-WHITE-USB - Maus - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.5 cm
Tiefe
11.7 cm
Höhe
3.75 cm
Gewicht
124 g
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Maus
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Adapter für USB auf PS/2
Kennzeichnung
IP68
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrollingfunktion, wasserfest, antimikrobieller Schutz, SEAL SHIELD
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
800 dpi
Schnittstelle
USB
Kabellänge
1.9 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.