Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boogie Board JOT 8.5 eWriter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7399026
Hersteller:
     Kent Displays
Herst.-Nr.:
     J31020001
EAN/GTIN:
     0819459011181
Suchbegriffe:
Digital Papier
Digitales Notizbuch
Digitales Papier
digital papier
Boogie Board JOT 8.5 eWriter - Elektronischer Notizblock mit LCD Anzeige - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau
Gerätetyp
Elektronischer Notizblock
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Pen
Kennzeichnung
ICES-003, FCC Part 15 B, VCCI Class B
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android 4.4 (KitKat) oder höher, Apple iOS 9
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Typ
CR2016
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Integrierte Magnete
Bildschirm
Typ
LCD Anzeige
Diagonalabmessung
21.6 cm (8.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.