| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7392978 Herst.-Nr.: SSG-927R-E2CJB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Supermicro Super Storage Bridge Bay (SBB) JBOD - Festplatten-Array - 24 Schächte (SATA-600 / SAS-3) - SAS 12Gb/s (extern) - Rack - einbaufähig - 2U Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | Festplatten-Array | | Gehäusetyp | Rack - einbaufähig - 2U | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Intelligent Platform Management Interface 2.0 (IPMI 2.0) | | Kennzeichnung | RoHS | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | 2 x internes Netzteil | | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz | | Max. unterstützte Anzahl | 2 | | Gestellte Leistung | 1200 Watt | | Redundante Stromversorgung | Ja | | Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 | | 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Titanium | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% (nicht kondensierend) | Massenspeicher-Controller | Typ | SAS-3 | | Datenübertragungsrate | 1.2 GBps | | Installierte Anzahl | 1 | | Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s | | RAID Level | JBOD | Massenspeicher-Controller (2.) | Installierte Anzahl | 1 | Festplatte | Typ | Kein HDD | Abmessungen und Gewicht | Breite | 43.7 cm | | Tiefe | 64.8 cm | | Höhe | 8.8 cm | Massenspeicher | Host Channels | 2 | | Externe Schnittstelle für HDD-Array | SAS 12Gb/s | Gehäuse | Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module | 24 | | Unterstützte Laufwerke | SATA-600 / SAS-3 | Erweiterung/Konnektivität | Erweiterungseinschübe | 24 (gesamt)/ 24 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) | | Schnittstellen | 1 x SAS 12Gb/s (Eingang) ¦ 1 x SAS 12Gb/s (Ausgabe) ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 |
|
| | |
| | | |
| |