Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos 10E2400 ST600MM0009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7372862
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST600MM0009
EAN/GTIN:
     8592978096427
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
PowerChoice für mit T10 konformes Strommanagement ermöglicht IT-Unternehmen die Anpassung von Systemen, um optimalen Stromverbrauch zu gewährleisten. Festplattenmodelle mit Selbstverschlüsselung dienen als Standardfestplatten oder als Bestandteil einer sichereren Lösung. Instant Secure Erase (ISE) von Seagate ermöglicht sicheres, schnelles und einfaches Zurückführen oder Wiederverwenden von Festplatten. Dank großer Speicherkapazität und geringer Stellfläche können Rechenzentren mit dem Datenwachstum Schritt halten und ihre Stellfläche optimieren. Vereinheitlichte Speicherarchitektur von Seagate verringert die Komplexität und senkt die Kosten durch einheitliche Schnittstellen, Formfaktoren und Sicherheitsstandards.
Seagate Exos 10E2400 ST600MM0009 - Festplatte - 600 GB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - Puffer: 128 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
222 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
128 MB
Kapazität
600 GB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Seagate Secure, PowerChoice, Protection Information (PI), Seagate RAID Rebuild, Instant Secure Erase (ISE), erweitertes Format 512n, Seagate Fast Format
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 27040:2015, NIST SP800-88
Stromversorgung
Energieverbrauch
7.25 Watt (aktiv) ¦ 4.26 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 11 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
400 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.5 g @ 0-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 0-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Mittlere Wartezeit
2.9 ms
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Interner Datendurchsatz
250 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^16
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.