| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7359480 Herst.-Nr.: 33051S EAN/GTIN: 4043718255818 |
| |
|
| | |
| Der kleine INLINE USB Audio Adapter ist eine kleine Soundkarte mit C-Media Chip. Dieser Mini Audioadapter in einem sehr attraktivem Aluminium Gehäuse hat eine 3,5mm Klinkenbuchse als Audioausgang und eine weitere 3,5mm Klinkenbuchse, um z.B ein Mikrofon anschließen zu können. Dieser Soundadapter macht es möglich, auch z.B. ältere Notebooks kostengünstig mit einem effektvollen Klang auszustatten. Die Installation ist sehr einfach, Audio Adapter einstecken und los geht's. INLINE - Soundkarte - USB - CMedia HS100B Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Farbe | Silber | | Gerätetyp | Soundkarte | | Schnittstellen Typ | USB | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 8.6, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Audio-Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm | Prozessor / Arbeitsspeicher | Signalprozessor | CMedia HS100B |
|
| | |
| | | |
| |