Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Océ Yellow Label Print WOP513


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Canon Yellow Label Print Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Canon Yellow Label Print Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-7338515
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97002930
EAN/GTIN:
     8713878092269
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Océ Yellow Label Print WOP513 - 106 Mikron - weiß - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Stückzahl pro Packung
5
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, ISO 9706, ECF, ISO 536, ISO 534, ISO 8791, ISO 2493-1
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Säurefrei, Schmalbahn
Medienstärke
106 Mikron
Enthaltene Menge
500 Blatt
Medienweiße
146
Umweltschutzstandards
PEFC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,87*
1 Paket enthält 500 Stück (€ 0,06574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.