Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell MS111 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7299128
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     9RRC7
EAN/GTIN:
     5712505487501
Suchbegriffe:
Dell Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Die USB-Maus von Dell ist ein schlankes, intuitiv bedienbares Eingabegerät, das für mehr Komfort und eine bessere Kontrolle sorgt. Sie ist mit der modernen optischen Sensortechnologie ausgestattet, die die Bewegungen wesentlich genauer aufzeichnet als eine herkömmliche Maus. Eine einfachere Handhabung und höhere Zuverlässigkeit sind gewährleistet, da es keine beweglichen Teile gibt, die sich abnutzen, verstauben oder verschmutzen können. Deshalb ist diese Maus stets sehr zuverlässig. Durch den optischen Sensor ist kein Mausball mehr erforderlich, wodurch die Maus auf den unterschiedlichsten Oberflächen eingesetzt werden kann.
Dell MS111 - Maus - optisch - kabelgebunden - USB - für Inspiron 3646
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Maus
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Details der Systemanforderungen
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Schnittstelle
USB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Inspiron 3646
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.