Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seal Shield Silver Storm Waterproof


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7298918
Hersteller:
     Seal Shield
Herst.-Nr.:
     STM042
EAN/GTIN:
     8529940021910
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Die Seal Storm-Tastatur von Seal Shield ist sowohl auf Langlebigkeit als auch auf Umweltverträglichkeit ausgelegt. Mit einer Einstufung nach NEMA Typ 4X ist sie vollständig wasser- und staubdicht, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für medizinische Einrichtungen, Labore und jede Umgebung macht, in der Sauberkeit entscheidend ist. Darüber hinaus zeigt die Einhaltung der RoHS- und WEEE-Standards das Engagement von Seal Shield für die Reduzierung der Umweltbelastung und bietet eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Tastaturen. Ganz gleich, ob Sie Ihren Arbeitsplatz mit einer Tastatur ausstatten möchten, die den Elementen standhält, oder ob Sie umweltbewusste Kaufentscheidungen treffen wollen, die Seal Storm-Tastatur erfüllt Ihre Anforderungen.
Seal Shield Silver Storm Waterproof - Maus - optisch - 2 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.5 cm
Tiefe
11.7 cm
Höhe
3.75 cm
Gewicht
68 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, IEC 60529 IP68, FCC, NEMA Type 4X, RoHS, WEEE
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, wasserfest
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
2
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Schnittstelle
USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.