Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem 930-8i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7290697
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7Y37A01084
EAN/GTIN:
     0889488433452
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Lenovo ThinkSystem 930-8i - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - PCIe 3.0 x8 - für ThinkSystem SR630 V2; SR645; SR650 V2; SR665; SR670 V2; SR850 V2; SR860 V2; ST50; ST650 V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
CacheVault Flash-Cache-Schutz, FastPath, SafeStore
Kennzeichnung
EN55022, EN55024, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, FCC Part 15 A, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B Class B, IEC/EN/UL 60950
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SuSE Linux Enterprise Server 11 for x86/AMD64/Intel EM64T, Red Hat Linux Enterprise Server 6 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Red Hat Enterprise Linux 7, SUSE LINUX Enterprise Server 11 mit Xen für AMD64/EM64T, SuSE Linux Enterprise Server 12, VMware vSphere 6.0 (ESXi), SuSE Linux Enterprise Server 12 with Xen, Microsoft Windows Server 2016, VMware vSphere 6.5 (ESXi)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3508
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
8
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA / SAS 12Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR250 ¦ Lenovo ThinkSystem SR530 ¦ Lenovo ThinkSystem SR550 ¦ Lenovo ThinkSystem SR570 ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15, 7Z73 ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 V2 7Z23 ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D32 ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z60 ¦ Lenovo ThinkSystem SR950 ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 ¦ Lenovo ThinkSystem ST50 ¦ Lenovo ThinkSystem ST550 ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,09*
€ 1.027,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,44*
€ 1.025,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,53*
€ 1.020,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,11*
€ 1.011,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.