Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos 10E2400 ST1800MM0129


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6414-104610
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST1800MM0129
EAN/GTIN:
     8719706009508
Suchbegriffe:
Hybrid Festplatte
SSHD
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
Exos 10E2400 Enterprise-Festplatten von Seagate sind die branchenweit schnellsten Festplatten mit 10.000 U/min und Speicherkapazitäten bis 2,4 TB in einem 2,5-Zoll-Formfaktor. Sie sind für traditionelle Rechenzentren konzipiert, wo Dichte, Stromverbrauch und Datenintegrität höchste Priorität genießen.
Seagate Exos 10E2400 ST1800MM0129 - Hybrid-Festplatte - 1.8 TB (16 GB Flash) - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
230 g
Gerätetyp
Hybrid-Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
1.8 TB
Merkmale
PowerChoice, Protection Information (PI), Seagate RAID Rebuild, Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e, erweitertes Format 4Kn, Intelligentes NAND Ausdauermanagement, Seagate Fast Format
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Flash-Speicherkapazität
16 GB
NAND-Flash-Speichertyp
Enterprise Multi-Level Cell (eMLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
7.5 Watt (aktiv) ¦ 4.4 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 11 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
400 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.5 g @ 0-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 0-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Mittlere Wartezeit
2.9 ms
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Interner Datendurchsatz
270 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^16
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 160,43*
€ 192,66*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 160,69*
€ 193,05*
pro Stück
Frei Haus
ab € 165,38*
€ 194,05*
4 Tage
48
pro Stück
€ 1,00*
ab € 173,90*
€ 199,38*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 176,52*
€ 202,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.