| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7281348 Herst.-Nr.: Box60 EAN/GTIN: 4260283112029 |
| |
|
| | |
| MediaRange - CD-/DVD-Hülle - Kapazität: 1 CD, 1 DVD - weiß (Packung mit 100) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 12.4 cm | | Tiefe | 12.4 cm | | Gewicht | 3 g | | Farbe | Weiß | | Produkttyp | CD-/DVD-Hülle | | Kapazität | 1 CD, 1 DVD | | Produktmaterial | Papier | | Packungsmenge | 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Folientasche, CD-Papiertasche, DVD Hülle, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, mediarange cd-hüllen weiß, dvd hülle, dvd hülle mediarange |
| | |
| |