Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-7262766
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:JX42HD35-10TSED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - verschlüsselt - 10 TB - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - Self-Encrypting Drive (SED) - für ETERNUS JX 40 S2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
10 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu ETERNUS JX 40 S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 765,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,71*
€ 1.007,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,19*
€ 1.003,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,90*
€ 970,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,67*
€ 949,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,37*
€ 910,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.