| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7261458 Herst.-Nr.: FUJ:CA08226-E932 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fujitsu - Festplatte - 300 GB - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 15000 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Festplatte | | Kapazität | 300 GB | | Schnittstelle | SAS 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 15000 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 6Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, fujitsu siemens scsi festplatte 300gb, sas festplatte, scsi festplatte 300gb |
| | |
| |